Matlock

2 FOKOS ÖSSZECSUKHATÓ ALU FELLÉPŐ

SKU:

MTL9392020K

MPN:

GPAS2A

Ft54050.00

ÁFA nélkül

Ft68643.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Kétoldalas kialakítás és erős csuklópánt-rögzítő mechanizmus.
    • Teljes mértékben alumínium szerkezet
    • Max. terhelés: 150 kg
    • Állófelület mérete: 405 x 242 mm
    • Számos munkahelyi és otthoni
    feladat elvégzésére
    • EN14183


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Aluminium

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140269644

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    365mm

    Futófelületek száma

    2

    Gyártó cikkszáma

    GPAS2A

    Magasság

    443mm

    Maximális terhelés

    150kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    443 x 439 x 416mm

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 374-1:2016 B. Típus

    Szín

    Ezüst

    Talp átmérője

    416mm

    Terméktípus

    Step stool

    További jellemzők

    Non-slip platform, locking hinges

    UNSPSC Code

    30191505