Lincoln

REPLACEMENT CASTORS FOR METAL KICK STOOLS

SKU:

LNC8110390K

MPN:

.

Ft352.00

ÁFA nélkül

Ft447.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Replacement Castors for Metal Kick Stools.
    • Height: 15mm
    • Maximum Load: 125kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140379152

    ECLASS Code

    21100502

    Gyártó cikkszáma

    8110390K

    Magasság

    15mm

    Maximális terhelés

    125kg

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Pótalkatrész

    További jellemzők

    Csak cseregörgők

    UNSPSC Code

    30191505