Lincoln

FÉM ÜLŐKE SZÜRKE

SKU:

LNC8110210K

Ft21990.00

ÁFA nélkül

Ft27927.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fém ülőke három rugóterhelésű görgővel a mozgatáshoz. Terheléskor a talpgyűrű stabilan tartja az ülőkét a padlón. Erős, robusztus konstrukció. 29 cm átmérő.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    - FÉM:

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140151239

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    290mm

    Futófelületek száma

    1

    Gyártó cikkszáma

    T2-SZÜRKE

    Magasság

    400mm

    Maximális terhelés

    150kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    400 x 430 x 430mm

    Szín

    Szürke

    Talp átmérője

    430mm

    Terméktípus

    Görgős zsámolyok

    További jellemzők

    3 rugós kerekek

    UNSPSC Code

    30191505