T.B. Davies

1216-050 2-TREAD HORIZONSAFETY STEP

SKU:

TBD9392130E

MPN:

1216-050

Ft73133.00

ÁFA nélkül

Ft92878.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1216-050
    Treads: 2.
    Top tread height: 0.45m.
    Closed height: 1.08m.
    Open footprint: 0.51 x 0.54m.
    Weight: 6.3kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Brand

    T.B. Davies

    EAN

    5060169483323

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    380mm

    Futófelületek száma

    2

    Gyártó cikkszáma

    1216-050

    Magasság

    1100mm

    Maximális terhelés

    150kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    1100 x 260 x 470mm

    Szabványoknak megfelet

    EN 14183

    Szín

    Fehér Fekete

    Talp átmérője

    470mm

    Terméktípus

    Step stool

    További jellemzők

    Non-slip platform, locking hinges

    UNSPSC Code

    30191505