Lincoln

LŐKE MŰANYAG SZÜRKE

SKU:

LNC8110370K

MPN:

.

Ft16300.00

ÁFA nélkül

Ft20701.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű, erős és tartós műanyagból készült, könnyű és könnyen mozgatható ülőke. Három rugóterhelésű görgővel a mozgatáshoz. Terheléskor a talpgyűrű stabilan tartja az ülőkét a padlón.
    Maximális terhelhetőség: 125kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140323841

    ECLASS Code

    21100502

    Felső átmérő

    280mm

    Futófelületek száma

    1

    Gyártó cikkszáma

    T5-SZÜRKE

    Magasság

    370mm

    Maximális terhelés

    150kg

    Méretek (ma x mé x szé) (mm)

    370 x 410 x 410mm

    Szín

    Szürke

    Talp átmérője

    410mm

    Terméktípus

    Görgős zsámolyok

    További jellemzők

    3 rugós kerekek Nagy teherbírású mérnöki és építőipari

    UNSPSC Code

    30191505