Ft16300.00
ÁFA nélkül
Ft20701.00
ÁFÁ-val
Kiváló minőségű, erős és tartós műanyagból készült, könnyű és könnyen mozgatható ülőke. Három rugóterhelésű görgővel a mozgatáshoz. Terheléskor a talpgyűrű stabilan tartja az ülőkét a padlón.
Maximális terhelhetőség: 125kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Brand | Lincoln |
EAN | 5036140323834 |
ECLASS Code | 21100502 |
Felső átmérő | 280mm |
Futófelületek száma | 1 |
Gyártó cikkszáma | T5-KÉK |
Magasság | 370mm |
Maximális terhelés | 150kg |
Méretek (ma x mé x szé) (mm) | 370 x 410 x 410mm |
Szín | Kék |
Talp átmérője | 410mm |
Terméktípus | Görgős zsámolyok |
További jellemzők | 3 rugós kerekek Nagy teherbírású mérnöki és építőipari |
UNSPSC Code | 30191505 |