Ft13462.00
ÁFA nélkül
Ft17096.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Key ring allows keys to be hung from reel clip
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Durable |
EAN | 4005546802015 |
Gyártó cikkszáma | DB80201 |
Hossz | 25mm |
Mennyiség a csomagban | 10PCE |
Szélesség | 25mm |
Szín | Fekete |
Típus | Badge Reel |
UNSPSC Code | 46171515 |