Matlock

ELEKTRONUKUS KULCSTÁROLÓ SZÉF (48 KULCSOS)

SKU:

MTL8205540K

MPN:

.

Ft47350.00

ÁFA nélkül

Ft60134.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Elektronikus kulcstartó szekrény egy oldalnyílással amelyen át a kulcsok a szekrény kinyitása nélkül is tárolhatók. Szükség
    esetén kulccsal is nyitható. Kulcstartó gyűrűkkel, színes azonosítókkal és akasztók kampókkal szállítva. Max. 48 kulcs tárolására. 4x AA elemmel működik.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140259355

    ECLASS Code

    24360104

    Fő kapacitás

    48

    Gyártó cikkszáma

    KS-48

    Időjárásálló

    Igen

    Magasság

    365mm

    Mélység

    100mm

    Szélesség

    300mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Kulcstartó szekrény

    UNSPSC Code

    46171509

    Zár típusa

    Kombinált zár