noscriptSecurikey EMERGENCY KEY BOX & HAMMER /CHAIN EB01 | Cromwell Tools

Securikey

EMERGENCY KEY BOX & HAMMER /CHAIN

SKU:

SEK8200030K

MPN:

EB01

Ft17926.00

ÁFA nélkül

Ft22766.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    All steel construction with break glass front, designed to hold a restricted key near a locked door for emergency use only.
    Model K1 - With cylinder lock.
    Model K0 - Has lock and provision for a seal - also supplied with hammer and chain for breaking glass.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Securikey

    EAN

    5016567015505

    ECLASS Code

    24360104

    Fő kapacitás

    1

    Gyártó cikkszáma

    EB01

    Időjárásálló

    Igen

    Magasság

    150mm

    Mélység

    40mm

    Szélesség

    120mm

    Szín

    Piros

    Típus

    Vészkulcs szekrény

    UNSPSC Code

    46171509

    Zár típusa

    Kulcszár