Ft8980.00
ÁFA nélkül
Ft11404.60
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Tagout egy címke elhelyezését jelenti, mely figyelmeztet arra, hogy a címkével ellátott berendezések addig NEM HASZNÁLHATÓK amíg a címkét el nem távolították. A címkén fel kell tüntetni, hogy ki helyezte fel a címkét ill. hogy ki távolíthatja el. A címkék rugalmas polieszterből készülnek, mely ellenáll olajnak, víznek és extrém hőmérsékleteknek. Matt felületűek, melyre könnyen lehet írni golyóstollal vagy markerrel. Rendelésre más felirattal is rendelhető. 10 címke per csomag.
Méret: 75 x 160mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140398887 |
Leírás | Ne használja |
Magasság | 135mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Szélesség | 75mm |
Szín | Piros |
Típus | Ne használjon címkéket |
UNSPSC Code | 81141804 |