noscriptKobe HALOGEN HEATER WITH 3 HEATSETTINGS ISBH2196-3 | Cromwell Tools

Kobe

HALOGEN HEATER WITH 3 HEATSETTINGS

SKU:

KBE8280140K

MPN:

ISBH2196-3

Ft23974.00

ÁFA nélkül

Ft30446.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The Kobe Halogen Heater comes with three heat settings: 400W, 800W and 1200W. It has an oscillating function and comes with two built in safety features: tilt trip switch and an overheat cutout. An ideal portable heater with an integrated handle making it easy to carry.


    Features and Benefits
    • Lightweight design
    • Oscillation function
    • Instant heat
    • Cool touch cabinet
    • Safety overheat cutout
    • Tilit trip switch
    • Integrated carry handle
    • Safe for areas frequented by elderly people, children or pets


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramerő

    13A

    Brand

    Kobe

    Dimensions H x W x D

    520 x 320 x 90mm

    EAN

    5036140225473

    ECLASS Code

    22411206

    Feszültség

    240V

    Gyártó cikkszáma

    ISBH2196-3

    Heat Output Settings

    1,365 2,731 4,096Btu/h

    Number of Heat Settings

    3

    Speciális funkciók

    Automatikus kivágási biztonsági csúcskapcsoló Azonnali hő Energiahatékony és gazdaságos Integrált hordozófogantyú Különösen biztonságos az idős gyermekek vagy háziállatok által látogatott területeken

    Szerelés típusa

    Szabad állás

    Teljesítmény besorolása

    0.4 0.8 1.2kW

    Típus

    halogén

    Tömeg

    2kg

    UNSPSC Code

    40101830