Ft6020.00
ÁFA nélkül
Ft7645.40
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Javasolt felhasználási területek: csőhálózatok töltési pontjai, lefolyói, elágazási pontjai stb. Javasolt minden olyan helyen ahol a csövekben található anyagok felszínre kerülhetnek. Tartós, polipropilén bevonatos vinil szalagok. 50 mm x 33 m-es tekercs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vinyl |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077157 |
ECLASS Code | 23330207 |
Jelmagyarázat színe | Fekete |
Szabványoknak megfelet | 92/58 EK Pipa jelölési irányelv BS1710 BS4800 |
Szalag jelmagyarázat | Gáz, |
Szalag színe | Narancssárga |
Szalag típusa | Csővezeték azonosítása |
Szolgáltatási hőmérséklet-tartomány | 40-től +70-ig°C |
Teljes hossz | 33m |
Teljes szélesség | 50mm |
Tömeg | 200g |
UNSPSC Code | 31201524 |