Ft1523.00
ÁFA nélkül
Ft1934.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
AT4000
Bold, easy to read white print on contrasting background - L1, L2, L3, N. Flame retardant, self-extinguishing and flexible. Excellent conformability. Good resistance to ageing and UV resistant.
Applications: electrical insulation and alphanumeric coding of 3 phase electrical installations.
Service temperature: -5°C to + 70°C.
Roll size: 15mm x 10m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vinyl |
Brand | Advance |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | 210176 |
Jelmagyarázat színe | Fehér |
Speciális funkciók | Lángkésleltető Öregedésálló Vágó Penge |
Szabványoknak megfelet | BS EN 60454 Type 6 |
Szalag jelmagyarázat | L2 |
Szalag színe | Fekete |
Szalag típusa | Fázisjelölés |
Szolgáltatási hőmérséklet-tartomány | -5 to +70°C |
Teljes hossz | 10m |
Teljes szélesség | 15mm |
UNSPSC Code | 31201524 |