Avon

50MMX33M AIR CSŐHÁLÓZAT JELÖLŐ SZALAG

SKU:

AVN9642170K

Ft5990.00

ÁFA nélkül

Ft7607.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Javasolt felhasználási területek: csőhálózatok töltési pontjai, lefolyói, elágazási pontjai stb. Javasolt minden olyan helyen ahol a csövekben található anyagok felszínre kerülhetnek. Tartós, polipropilén bevonatos vinil szalagok. 50 mm x 33 m-es tekercs.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vinyl

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140077225

    ECLASS Code

    23330207

    Jelmagyarázat színe

    Fekete

    Szabványoknak megfelet

    92/58 EK Pipa jelölési irányelv BS1710

    Szalag jelmagyarázat

    Levegő

    Szalag színe

    KÉK

    Szalag típusa

    Csővezeték azonosítása

    Szolgáltatási hőmérséklet-tartomány

    40-től +70-ig°C

    Teljes hossz

    33m

    Teljes szélesség

    50mm

    Tömeg

    200g

    UNSPSC Code

    31201524