Ft243022.00
ÁFA nélkül
Ft308637.94
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Multi-purpose salt and grit spreader for high output. Adjustable control linkage, adjustable height handle and speed lever provide total operator control and comfort.
Hopper capacity: 30 litre.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Applicator Type | Salt Spreader |
Brand | GPC |
Dispersal Width | 2.5 - 3m |
Gyártó cikkszáma | SQT01Y |
Hossz | 1.17m |
Kapacitás | 43L |
Magasság | 0.925m |
Szélesség | 0.69m |
UNSPSC Code | 46161506 |