noscriptCotswold NO.3 760X460MM ROST LÁBTÖRLŐ | Cromwell Tools

Cotswold

NO.3 760X460MM ROST LÁBTÖRLŐ

SKU:

COT9075030K

Ft6168.00

ÁFA nélkül

Ft7833.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Made from natural coir fibre, the coir doormat from Cotswold® is a durable and water absorbent mat that provides excellent dirt scraping properties.


    Features and Benefits
    • Made from environmentally friendly natural material
    • Durable material for a long service life


    Typical Applications
    • Indoor
    • Door entrances
    • Matwells


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Coir Fiber

    Brand

    Cotswold

    EAN

    5036140326408

    Hossz

    800mm

    Szélesség

    500mm

    Szín

    Barna

    Terméktípus

    Bejárati szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101500