Ft47438.00
ÁFA nélkül
Ft60246.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Abrasive grit 'anti-slip' products with self-adhesive backing available in tapes, cleats and tiles. Provides additional grip underfoot on smooth surfaces. Hard wearing and easy to install.
Gripfoot Tape - versatile for floor surfaces, machinery, vehicles and marine use.
Gripfoot Tiles (square) are ideal for increasing safety on smooth, tiled floors.
Hazard version (tape only) in yellow/black provides high visibility in darkness or low light conditions.
Conforms to Slip Resistant Test EN 13552 Category R13.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Coba |
EAN | 5060087954127 |
Gyártó cikkszáma | GF010702 |
Hátoldal anyaga | Alumínium-oxid |
Hossz | 18.3m |
Szélesség | 50mm |
Szín | Fekete Sárga |
Terméktípus | Csúszásgátló szalag |
UNSPSC Code | 31201513 |
Vastagság | 1.05mm |