Sitesafe

0.9MX10M ULTIMATE CSÚSZÁSGÁTLÓSZŐNYEG TEKERCS FEKETE

SKU:

SSF9467370K

MPN:

VYN091X10 BK

Ft313769.00

ÁFA nélkül

Ft398486.63

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.


    Images are for illustration purposes only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140247710

    Felületkezelés

    Keresztbordás

    Gyártó cikkszáma

    VYN091X10 BK

    Szín

    Fekete

    Szőnyeg anyaga

    PVC

    Teljes hossz

    1000cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    14mm

    UNSPSC Code

    52101500