Ft232452.00
ÁFA nélkül
Ft295214.04
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.
Images are for illustration purposes only
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140247642 |
Felületkezelés | Keresztbordás |
Szín | Piros |
Szőnyeg anyaga | PVC |
Teljes hossz | 1000cm |
Teljes szélesség | 60cm |
Teljes vastagság | 14mm |
UNSPSC Code | 52101500 |