Ft226940.00
ÁFA nélkül
Ft288213.80
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
100% újrahasznosított üzemi hulladékokból készült. Ellenálló és sokoldalú, ugyanakkor jó csúszásgátló. 2 rétegű hálós kialakítása lehet'vé teszi a munkahelyen el'forduló víz és olajok gyors elvezetését. Szín: fekete.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140247598 |
Felületkezelés | bordázott |
Gyártó cikkszáma | HAR050X10/BK |
Szín | Fekete |
Szőnyeg anyaga | PVC |
Teljes hossz | 1000cm |
Teljes szélesség | 50cm |
Teljes vastagság | 10mm |
UNSPSC Code | 52101500 |