Ft44030.00
ÁFA nélkül
Ft55918.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from a unique extremely hard wearing fused dual-layered PVC. Features a high density PVC top foam surface that offers greater durability. Low-density bottom surface offers excellent fatigue relief properties. Anti-fatigue Plus stimulates blood circulation and reduces stress in the lower back and leg muscles.
Colour: black only.
Please allow 5 - 7 days for delivery.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Coba |
EAN | 5060087953786 |
ECLASS Code | 22460201 |
Felületkezelés | Kavics |
Gyártó cikkszáma | FF010001 |
Szín | Fekete |
Szőnyeg anyaga | PVC |
Teljes hossz | 90cm |
Teljes szélesség | 60cm |
Teljes vastagság | 12.5mm |
Terméktípus | Fáradtság elleni szőnyeg |
UNSPSC Code | 52101510 |