noscriptCoba 0.9Mx1.5M WORK SAFE MAT-BLUE SW020001 | Cromwell Tools

Coba

0.9Mx1.5M WORK SAFE MAT-BLUE

SKU:

CBA9461490M

MPN:

SW020001

Ft204091.00

ÁFA nélkül

Ft259195.57

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufactured from extremely hard wearing rubber. Gives a safe operating surface as debris falls through the matting. Designed to reduce operator fatigue and reduce slipping. Blue mat is suitable for use where aggressive machine oils are in use.
    Size: 900 x 1500mm.
    Please allow 5 - 7 working days for delivery.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Coba

    EAN

    5060087957067

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    Nyitott lyukak

    Gyártó cikkszáma

    SW020001

    Szín

    Kék

    Szőnyeg anyaga

    Nitril gumi Természetes gumi

    Teljes hossz

    150cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    12mm

    Terméktípus

    Csúszásmentes szőnyegek Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510