Ft549488.00
ÁFA nélkül
Ft697849.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Designed to reduce operator fatigue. Rolls are manufactured from 100% closed cell vinyl foam. Insulates against cold concrete floors. Ideal for assembly lines and packaging areas. Pebble surface allows ease of cleaning.
Conforms to slip resistance test EN 13552 category R10, Fire tested to DIN 54332 (B2) part of DIN 4102.
Thickness: 9mm.
Please allow 5 -7 days for delivery.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Coba |
EAN | 5060087950020 |
ECLASS Code | 22460201 |
Felületkezelés | Kavics |
Gyártó cikkszáma | AF010003 |
Szín | Fekete |
Szőnyeg anyaga | Vinyl |
Teljes hossz | 1830cm |
Teljes szélesség | 90cm |
Teljes vastagság | 9mm |
Terméktípus | Fáradtság elleni szőnyeg |
UNSPSC Code | 52101510 |