Ft35910.00
ÁFA nélkül
Ft45605.70
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.
Ortho Lite
Kedvező ajánlat fáradtságcsökkentő megoldásra. Állásból adódó fáradtság illetve hideg betontalaj ellen nyújt védelmet. Ideális száraz környezetben való használatra. Kristály alakú felület, magas tapadási tulajdonságokkal.
Szín: faszén. Vastagság: 6mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140232303 |
ECLASS Code | 22460201 |
Felületkezelés | Kavics |
Gyártó cikkszáma | CV010002SSF |
Szín | Sötétszürke |
Szőnyeg anyaga | Vinyl |
Teljes hossz | 150cm |
Teljes szélesség | 90cm |
Teljes vastagság | 6mm |
Terméktípus | Fáradtság elleni szőnyeg |
UNSPSC Code | 52101510 |