Sitesafe

0.9MX1.2M BORDÁZOTT SZÖNYEG

SKU:

SSF9468523K

MPN:

BF010002SSF

Ft44700.00

ÁFA nélkül

Ft56769.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Bordázott szőnyeg
    Tartós szőnyeg, kemény, kopásálló gumiból. Finom, bordázott felület a hatékony tapadásért. Szigetel a hideg betontalaj ellen.
    Szín: fekete. Vastagság: 3mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140253544

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    Buborék

    Szín

    Fekete

    Szőnyeg anyaga

    SBR gumi

    Teljes hossz

    120cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    14mm

    Terméktípus

    Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510