Ft30110.00
ÁFA nélkül
Ft38239.70
ÁFÁ-val
A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.
Bordázott szőnyeg
Tartós szőnyeg, kemény, kopásálló gumiból. Finom, bordázott felület a hatékony tapadásért. Szigetel a hideg betontalaj ellen.
Szín: fekete. Vastagság: 3mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140253537 |
ECLASS Code | 22460201 |
Felületkezelés | Buborék |
Szín | Fekete |
Szőnyeg anyaga | SBR gumi |
Teljes hossz | 90cm |
Teljes szélesség | 60cm |
Teljes vastagság | 14mm |
Terméktípus | Fáradtság elleni szőnyeg |
UNSPSC Code | 52101510 |