Ft2770.00
ÁFA nélkül
Ft3517.90
ÁFÁ-val
Folyamatosan problémát jelent, hogy hogyan határoljon el biztonságos munkavégzési területet a jelenleg rendelkezésre álló elkerítésre használt eszközökkel (szalagok, rudak stb.) melyek
elszakadnak, leesnek vagy elfújja a szél, ezáltal rendetlenséget és környezetszennyez' hulladékot okoznak?
Az elkerít' eszközök kulcsfontosságú követelményei az Egészségvédelmi és Biztonsági Szabályzatok (Biztonsági Jelek és Jelzések) el'írásainak.
Ez az újszerű elkerít' rendszer hatékony megoldást nyújt, mely garantálja a megfelel' ellen'rzött elkerítést bármilyen munkakörnyezetben.
A 'Z' elkerít' kötél szabadalmilag védett egyedi kialakítású eszköz, mely biztosítja hogy az elkerítés szembetűn', és bármilyen fizikai és környezeti körülmények között a helyén marad. Gyorsan és könnyen felállítható, könnyen kapcsolható bármely rögzítési ponthoz vagy egymáshoz, rugalmas elkerítési lehet'séget biztosítva akár egy vonal mentén, tárgyak körül, vagy több irányban. Rugalmas jellegénél fogva a 'Z' elkerít' kötél kifeszíthet' két bármely pont között, más alkalmazásokkal szemben nem szükséges méretre vágni. Lengéscsillapított, így ellenáll bármilyen er'sségű szél terhelésének.
Áthaladás esetén fel lehet emelni vagy lenyomni, ezt követ'en visszatér eredeti jól látható pozíciójába. A munkálatok befejeztével a 'Z' elkerít' kötél leakasztva összecsukható, és kis helyigénnyel tárolható a következ' alkalmazásig.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140230231 |
ECLASS Code | 22520190 |
Gyártó cikkszáma | YB1 |
Korlát típusa | Z Akadály |
Öv hossza | 1 - 2m |
Rögzítési módszer | Falra szerelt Oszlopra szerelt |
Szín | Fekete/sárga |
UNSPSC Code | 46161510 |