Ft45072.00
ÁFA nélkül
Ft57241.44
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Clip the Skipper unit on top of the cone, pull the tape out to the desired length, clip the tape into the next Skipper unit. Lock the button to prevent unwanted spooling of tape through wind etc.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Skipper |
EAN | 0799705990715 |
ECLASS Code | 22520190 |
Gyártó cikkszáma | SKIPPER01 RW |
Korlát típusa | Visszahúzható övkorlát |
Magasság | 240mm |
Mélység | 145mm |
Öv hossza | 9m |
Rögzítési módszer | Oszlopra szerelt |
Szélesség | 145mm |
Szín | Piros/Fehér |
UNSPSC Code | 46161510 |