noscriptMatlock A4 FIGYELMEZTETŐ TÁBLA | Cromwell Tools

Matlock

A4 FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

SKU:

MTL9927010K

Ft1983.00

ÁFA nélkül

Ft2518.41

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Folyamatosan problémát jelent, hogy hogyan határoljon el biztonságos munkavégzési területet a jelenleg rendelkezésre álló elkerítésre használt eszközökkel (szalagok, rudak stb.) melyek
    elszakadnak, leesnek vagy elfújja a szél, ezáltal rendetlenséget és környezetszennyez' hulladékot okoznak?
    Az elkerít' eszközök kulcsfontosságú követelményei az Egészségvédelmi és Biztonsági Szabályzatok (Biztonsági Jelek és Jelzések) el'írásainak.
    Ez az újszerű elkerít' rendszer hatékony megoldást nyújt, mely garantálja a megfelel' ellen'rzött elkerítést bármilyen munkakörnyezetben.
    A 'Z' elkerít' kötél szabadalmilag védett egyedi kialakítású eszköz, mely biztosítja hogy az elkerítés szembetűn', és bármilyen fizikai és környezeti körülmények között a helyén marad. Gyorsan és könnyen felállítható, könnyen kapcsolható bármely rögzítési ponthoz vagy egymáshoz, rugalmas elkerítési lehet'séget biztosítva akár egy vonal mentén, tárgyak körül, vagy több irányban. Rugalmas jellegénél fogva a 'Z' elkerít' kötél kifeszíthet' két bármely pont között, más alkalmazásokkal szemben nem szükséges méretre vágni. Lengéscsillapított, így ellenáll bármilyen er'sségű szél terhelésének.
    Áthaladás esetén fel lehet emelni vagy lenyomni, ezt követ'en visszatér eredeti jól látható pozíciójába. A munkálatok befejeztével a 'Z' elkerít' kötél leakasztva összecsukható, és kis helyigénnyel tárolható a következ' alkalmazásig.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140153127

    ECLASS Code

    40029102

    Gyártó cikkszáma

    MTL-992-7010K

    Hossz

    330mm

    Magasság

    20mm

    Szélesség

    265mm

    Szín

    Piros/Fehér

    Típus

    Jelzéstasak

    UNSPSC Code

    23152206