Solent Spill Control

S+ ELNYELŐK LAPOK CSAK OLAJHOZ 50X40CM (PK-100)

SKU:

SOL7421965P

MPN:

H0415040

Ft41760.00

ÁFA nélkül

Ft53035.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
    Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Lapok


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    Méret: 50 x 40 cm
    Mennyiség a csomagban: 50, 100 vagy 200
    Abszorpció: 40/80/100 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140391017

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    80L Per Pack

    Mennyiség a csomagban

    100

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909