SKU:
SOL7422835G
MPN:
H0014146
Ft49740.00
ÁFA nélkül
Ft63169.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A csak olajhoz készült fenntartható elnyelők nagyszerűek olajok, valamint váltóolaj, hidraulikus olaj, hűtőfolyadék, gázolaj és számos más folyadék kezeléséhez, de vízhez nem használhatók.
Lapok
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
Méret: 50 x 40 cm
Mennyiség a csomagban: 100
Abszorpció: 120 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391284 |
ECLASS Code | 30020000 |
Felhasználási terület | Kőolaj alapú folyadékok |
Felszívóképesség | 120L Per Pack |
Gyártó cikkszáma | H0014146 |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001 |
Teljes hossz | 50cm |
Teljes szélesség | 40cm |
Típus | Párna |
UNSPSC Code | 47131909 |