A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Fekete vagy szürke színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Elnyelőtekercsek
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
SOL7420840D
Méret: 38 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 60 l
SOL7420825G
Méret: 50 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 80 l
SOL7420830L
Méret: 80 cm x 40 m
Mennyiség a csomagban: 1
Abszorpció: 126 l