Ft57880.00
ÁFA nélkül
Ft73507.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A vegyi anyagokhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Sárga színűek. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a víz- és olajalapú folyadékokat egyaránt. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.
Párnák
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méret: 38 x 23 cm.
Mennyiség a csomagban: 16
Abszorpció: 64 l
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140391185 |
ECLASS Code | 29110190 |
Felhasználási terület | Olaj |
Felszívóképesség | 64L |
Gyártó cikkszáma | C2053820 |
Mennyiség a csomagban | 16 |
Speciális funkciók | Szagtalan |
Szín | Sárga |
Teljes hossz | 380mm |
Teljes szélesség | 230mm |
UNSPSC Code | 47131908 |