Ft5690.00
ÁFA nélkül
Ft7226.30
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Laminált acél test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és fúrásvédett hengerrel. A PU bevonat extra jó időjárásálló tulajdonságot biztosít. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. Javasolt alkalmazási területek: tengerhajózás, söripari raktározás, szállítás, egyéb raktározási területek. Több színben is kapható. Időjárásálló kulcsborítóval.
Nyerskulcs = Key Blank
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140005501 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 803WP |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 10mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 62mm |
UNSPSC Code | 46171501 |