Matlock

50X75MM VÁGÁSBIZTOS ACÉL LAKAT

SKU:

MTL9502538K

Ft9010.00

ÁFA nélkül

Ft11442.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, molibdénnel ötvözött acélból készült, vágásbiztos kengyellel. Kettős reteszeléssel és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között.
    A kulcs 20 000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Bilincs hossza

    75mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152168

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    203R

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501