noscriptSitesafe 3MMX0.9MX2.5M BORDÁZOTT SZŐNYEG RR010925SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

3MMX0.9MX2.5M BORDÁZOTT SZŐNYEG

SKU:

SSF9466760P

MPN:

RR010925SSF

Ft22940.00

ÁFA nélkül

Ft29133.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kemény talajon, hosszú ideig tartó, egyhelyben történő állás, fáradtság elleni szőnyegek nélkül, fájdalmat és kényelmetlenséget okoz a lábakban, háton. A fáradtság csökkenti a koncentrálás és ebből kifolyólag a termelékenységet. A fáradtság elleni szőnyeg növeli a munkások kényelmét és termelékenységét azáltal, hogy csökkenti a stresszt, fáradtságot és fájdalmat, amelyet a kemény talajon történő állás okozna. A fáradtság elleni szőnyegek munkahelyen történő bevezetésével kedvezőbb környezet alakítható ki, ami viszont elősegíti a koncentrálást és növeli a termelékenységet.


    Bordázott szőnyeg
    Tartós szőnyeg, kemény, kopásálló gumiból. Finom, bordázott felület a hatékony tapadásért. Szigetel a hideg betontalaj ellen.
    Szín: fekete. Vastagság: 3mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140232358

    ECLASS Code

    22460201

    Felületkezelés

    bordázott

    Szín

    Fekete

    Szőnyeg anyaga

    SBR gumi

    Teljes hossz

    250cm

    Teljes szélesség

    90cm

    Teljes vastagság

    3mm

    Terméktípus

    Fáradtság elleni szőnyeg

    UNSPSC Code

    52101510