noscriptLáncszét­választók | Cromwell Tools

Kennedy

Láncszét­választók

2 elérhető opció

Fémszerkezet, ipari minőségű görgős összekötőszem nélküli láncok szétszedéséhez. Könnyített végű csapokkal összeszerelt láncok szétszedéséhez. Ha a csapok nem könnyített végűek először le kell köszörülni a végeket. Könnyű használat, a láncszemeket egyszerűen be kell fogni az önzáró pofák közé majd a T-hajtószárral működtetettt kinyomóval eltávolítani a csapokat. Láncok befogása vagy kivétele előtt mindig bizonyosodjon meg, hogy a kinyomó alaphelyzetben van.

SCS1 modell
Lánc: 9.525 - 15.875 mm (0.375” - 0.625”) fogosztás, BS és ANSI szabványok szerint.

LCS2 modell
Lánc: 19.05 - 31.75 mm (0.75 - 1.25”) fogosztás, BS szabvány szerint.
Lánc: 19.05 - 25.40 mm (0.75 - 1.00”) fogosztás, ANSI szabvány szerint.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2