Senator

9"/225MM SZERELŐ VÍZMÉRTÉK

SKU:

SEN5102090K

Ft1460.00

ÁFA nélkül

Ft1854.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Mágneses talppal. Ütésálló ABS műanyagból készült. Vízszintes, függőleges és 45°-os libellák. Pontosság: 1 mm/m.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140004283

    ECLASS Code

    21160108

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    45° Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Sárga

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    1.0mm/m

    Szintező funkciói

    Ütésálló

    Szintező típusa

    Hajószint

    Talp típusa

    mágneses

    Teljes hossz

    230mm

    Teljes szélesség

    16mm

    Test anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    27111802