Ft6100.00
ÁFA nélkül
Ft7747.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Könnyű alumíniumtest porbevonatú felülettel. 1 vízszintes, 2 függőleges libella. Ütéselnyelő zárósapka. Mart munkafelületek a precíz mérésekhez.
Pontosság: 0,75 mm/m
Elérhető méretek: 600 mm / 24"", 900 mm / 36"", 1000 mm / 40"", 1200 mm / 48", 1500 mm / 60"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Single |
EAN | 5036140258969 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Porbevonat bevonat |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Betűtípus megtekintése |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 3 |
Karosszéria színe | Piros |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 0.75mm/m |
Szintező típusa | Dobozgerenda vízmérték |
Talp típusa | Nem mágneses |
Teljes hossz | 1200mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |