Ft6620.00
ÁFA nélkül
Ft8407.40
ÁFÁ-val
Szerelő vízmérték
Öntött alumínium keret, mart mérőfelület. 1 vízszintes és 1 függőleges libella normál és merőleges méréshez. Elsősorban állványszerelők használják. Bőr övtáskával.
Pontosság: 1.0 mm/m, teljes hossz: 250 mm (10").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Single |
EAN | 5036140110335 |
ECLASS Code | 21160108 |
Felületkezelés/bevonat | Porbevonat bevonat |
Fiola anyaga | Akril |
Fiola láthatósága | Betűtípus megtekintése |
Fiola típusa | Függőleges Vízszintes |
Fiolák száma | 2 |
Gyártó cikkszáma | 5100160K |
Karosszéria színe | Piros |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Mérési pontosság | 1mm/m |
Szintező funkciói | Őrölt arc |
Szintező típusa | Állványok/Hajószint |
Talp típusa | mágneses |
Tartalmazza: | Bőr övtáska |
Teljes hossz | 250mm |
Teljes szélesség | 22mm |
Test anyaga | Alumínium |
UNSPSC Code | 27111802 |