Kennedy

9" SZERELŐ VÍZMÉRTÉK

SKU:

KEN5100090K

Ft3120.00

ÁFA nélkül

Ft3962.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This Professional torpedo level is ideal for use in punishing and tough environments. The product possesses three factory set horizontal, vertical and 45° angled vials which are shockproof to a tolerance of 1mm/m. The product also boasts a die cast zinc body with black enamelled finish. Finished with a V-groove on the base and hand grips for ease of wielding.


    Features and Benefits
    • Possesses three vials, one horizontal, one vertical and one at a 45° angle for versatility of use and measuring
    • Vials are shockproof for use in punishing environments
    • Die cast zinc body is highly durable
    • V groove on the base as well as hand grips for ease of use


    Typical Applications
    • Construction
    • DIY
    • Plumbing
    • Engineering


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140012097

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Zománcozott

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    45° Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Fekete

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    1mm/m

    Szintező funkciói

    V-horony

    Szintező típusa

    Állványok/Hajószint

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Teljes hossz

    225mm

    Teljes szélesség

    185mm

    Test anyaga

    Cink

    UNSPSC Code

    27111802