noscriptKennedy VILLANYSZERELŐ OLLÓ 5.1/2"/138MM | Cromwell Tools

Kennedy

VILLANYSZERELŐ OLLÓ 5.1/2"/138MM

SKU:

KEN5166400K

Ft8560.00

ÁFA nélkül

Ft10871.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható puha kábelek vágására 22 mm2 keresztmetszetig, valamint csupaszításra, szigetelő-anyagok, villanyszerelő szalagok és kábelkötegelők vágására. Nagy karbontartalmú rozsdamentes acélpengék 58-60 HRC keménységre edzett tartós vágóéllel. Az egyik vágóél fűrészfogú hogy csökkentse az elcsúszás lehetőségét. Szívós, könnyű nejlon fogantyúk. Feltűzhető övtáskával. Vágóél hossza: 45 mm (13/4”).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140013384

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Nejlon

    Non Sparking

    No

    Orr alakja

    Fogó orr

    Pofa anyaga

    Stainless Steel

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Csípős övtáska

    Teljes hossz

    138mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No