noscriptSitesafe SITESAFE TETŐKAPARÓ FA NYÉLLEL, 1.4M S42414 | Cromwell Tools

Sitesafe

SITESAFE TETŐKAPARÓ FA NYÉLLEL, 1.4M

SKU:

SSF5227120A

MPN:

S42414

Ft14770.00

ÁFA nélkül

Ft18757.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ipari tetőkaparó egy darabból álló, kovácsolt acéléllel és fa nyéllel. A vágóél kézi reszelővel újraélezhető. Használható tetők borításának, szigetelésének, festésének eltávolításához, fák gyökereinek eltávolításához.
    teljes hossz: 1640mm
    Vágóél mérete: 240 x 170mm
    Súly: 2.60kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228313

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    240mm

    Penge szélessége

    170mm

    Teljes hossz

    1640mm

    Típus

    Tetőfedő kaparó

    UNSPSC Code

    27112601