Kennedy

100MM HOSSZÚ NYELŰ KAPARÓ SZERSZÁM

SKU:

KEN5330600K

Ft2810.00

ÁFA nélkül

Ft3568.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Falkaparó szerszámok tapéta, festék és járólap/csempe felszedéséhez. A penge tompa oldala alkalmas festék és tapéta lekaparására, csempék felszedésére, az éles oldala pedig festék üvegfelületről való eltávolítására. Rövid és hosszú szárral.


    KEN-533-0620K: 100 mm-es kaparó pengék
    Könnyen és gyorsan cserélhető tartalék pengék 10 db-os kiszerelésben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140113831

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Kaparóélek száma

    2

    Menesztő típusa

    Nem alkalmazható

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Magas széntartalmú acél

    Penge hossza

    100mm

    Penge méretei

    100x14

    Penge szélessége

    14mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    315mm

    Típus

    Fal kaparó

    UNSPSC Code

    27112601