Senator

8" KOMBI FESTÉKKAPARÓ SZERSZÁM

SKU:

SEN5331900K

Ft1720.00

ÁFA nélkül

Ft2184.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Karbonacél, lakkozott pengék, minőségi fanyél félig átmenő szárrögzítéssel. Alkalmas általános célú alkalmazásra és ház körüli munkákhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160682

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    60mm

    Penge méretei

    60x45

    Penge szélessége

    45mm

    Pont típusa

    Horogpont

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Rasketták

    UNSPSC Code

    27112601