noscriptKennedyPro 1.1/2" (38mm) REPLACEMENT BLADEFOR KEN5331600K | Cromwell Tools

KennedyPro

1.1/2" (38mm) REPLACEMENT BLADEFOR KEN5331600K

SKU:

KEN5331660K

Ft539.00

ÁFA nélkül

Ft684.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    For scraping paint and varnish off wood. High carbon steel double edged blade. Convex edges to reduce surface damage. Bi-material comfort grip. Supplied with a two or four edge blade.


    The replacement blades are one piece - two or four edged and be changed by unscrewing from the handle and rotating to a new edge.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140114067

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Kaparóélek száma

    2

    Menesztő típusa

    Half Tang

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Magas széntartalmú acél

    Penge hossza

    7mm

    Penge méretei

    7x38

    Penge szélessége

    (3) 8mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    50mm

    Típus

    Csere penge

    UNSPSC Code

    27112601