Kennedy

8" HAJLÍTOTT ÉLŰ MINI CSAPSZEGVÁGÓ

SKU:

KEN5920090K

Ft5690.00

ÁFA nélkül

Ft7226.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Az áttételes kialakítás megnöveli a nyélre kifejtett nyomást és biztosítja az erők összpontosítását a vágóélekre. Jó minőségű süllyesztékben kovácsolt acélból gyártva. Bevonatolt nyelek a nagyobb kényelemért, csúszásgátló ütközőkkel a nagyobb biztonságért. Rugóval segített vágási művelet, egykezes használat. Egyenes és hajlított pofákkal. Alacsony szakítószilárdságú anyagokhoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140030312

    ECLASS Code

    21040302

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Markolat anyaga

    Műanyag

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Öntött-kovácsolt acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    205mm

    Típus

    Kis szakítószilárdságú csavarvágó

    UNSPSC Code

    27111512

    Vágás típus

    Clipper Cut

    Vágási kapacitás

    3 mm (1/8") @ 735N/mm2 (45 tonna/hüvelyk2)

    VDE

    No