Ft7850.00
ÁFA nélkül
Ft9969.50
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
4 db mérnöki reszelő készletben, ergonómiai kialakítású nyéllel a kényelmes, jobb fogás érdekében. A reszelők edzett és megeresztett T12-es szerszámszénacélból készültek. Tartozék szőtt tárca a könnyebb tárolás érdekében.
A készlet lapos műhelyreszelőt, valamint lapos-, kerek és félkerek mérnöki reszelőt tartalmaz
A BS498:1990 és a GGG-F325B Amerikai Szövetségi Szabvány szerint készült.
A készlet kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") változatban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | félkerek, Kerek kézi, lapos, |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140257276 |
ECLASS Code | 21042100 |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Tartalmazza: | Mérnöki 4 részes reszelőkészlet illeszkedő fogantyúkkal |
Teljes hossz | 150mm |
UNSPSC Code | 27111905 |
Vágás típusa | Második |