Senator

10" (250MM) 4 DB-OS MŰHELYRESZELŐ KÉSZLET

SKU:

SEN0309530K

MPN:

SEN-030-9530K

Ft7440.00

ÁFA nélkül

Ft9448.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A leggyakrabban használt műhelyreszelőkből összeválogatott készlet, anyagok széles skálájának reszelésére és sorjázására, műhelyben vagy garázsiparban történő alkalmazásra. Kettős vágatú fogazás a gyors anyageltávolítás érdekében. Megfelel a BS498:1990 és a GGG-F-3256 Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    félkerek, Kerek kézi, lapos,

    Brand

    Senator

    Darabszám

    4

    EAN

    5036140073289

    ECLASS Code

    21042100

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Tartalmazza:

    Szerelt fogantyúval ellátott fájlok

    Teljes hossz

    255mm

    UNSPSC Code

    27111905

    Vágás típusa

    3 = nagyoló Második