Ft24690.00
ÁFA nélkül
Ft31356.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Pro-Torq csavarhúzók készletbe (KEN-572- 6040K):
Keresztélű: No.1 x 75, No.2 x rövid, No.2 x 100.
Lapos, kiszélesedő: 6.3 x rövid, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.0 x 200,
9.5 x 250.
Lapos: 5.0 x 75, 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 12 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Csavarhúzókészlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Kereszt: 1. szám x 75 mm, 2. szám x rövid, 2. szám x 100 mm. Kiszélesedő: 6.3 x törpe, 6.3 x 100mm, 6.3 x 150mm, 8.0 x 200mm, 9.5 x 250mm. Párhuzamos: 5.0 x 75mm, 5.0 x 100mm, 5.0 x 200mm, 5.0 x 250mm. |
Terméktípus | Pro-Torq csavarhúzókészlet 2/3 szélességű habbetéttel szerszámosládákhoz |
UNSPSC Code | 27113201 |